| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480128 Herst.-Nr.: RR120.B15.200 EAN/GTIN: 4021885072964 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Schwerlastlenkrolle mit Feststeller Polyamid 200 mm/BH:245mm Tragkraft 1200kg Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller RR120.B15 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt • Material Radkörper: Kunststoff • Material Lauffläche: Kunststoff Weitere Informationen: | | Typ: | INDUSTRY 153 | Maße außen L x B x H: | 1182 x 385 x 410 mm | Maße innen L x B x H: | 1150 x 350 x 381 mm | Materialstärke: | 1,0 mm | Inhalt: | 153 l | Gewicht: | 8,64 kg | Herstellerartikelnummer: | 13153 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,12* | € 109,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,34* | € 113,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,55* | € 113,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,71* | € 115,14* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 124,19* | € 147,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|