Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 150kg 155 x 155mm Nr.D80 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 150kg 155 x 155mm Nr.D80 155
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 150kg 155 x 155mm Nr.D80 155
Artikel-Nr.:
     223-3452069
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D80.155
EAN/GTIN:
     4021885060282
Suchbegriffe:
Druckkugellager

BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 150kg 155 x 155mm Nr.D80 155

Druckkugellager
Weitere Informationen:
Basis:
Druckkugellager
Größe:
155x155 mm
Bauhöhe:
10.5 mm
Lagerung:
Kugellager
Modellnummer:
D80
Einsatzbereich:
Möbel
Befestigungsart:
mit Platte
Tragfähigkeit:
150 kg
Schraublochdurchmesser:
5,8/5 mm
Schraublochentfernung 1:
128x128 mm
Schraublochentfernung 2:
116x116 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 18,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 18,35*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 19,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 19,37*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 19,72*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
D80.175
ab € 19,04*
Ähnlich
BS Rollen
D80.081
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.