Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 50mm 60kg/BH 72 Vollgummi Nr.B120.A85.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 50mm 60kg/BH 72 Vollgummi Nr.B120.A85.50
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 50mm 60kg/BH 72 Vollgummi Nr.B120.A85.50
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 50mm 60kg/BH 72 Vollgummi Nr.B120.A85.50
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 50mm 60kg/BH 72 Vollgummi Nr.B120.A85.50
Artikel-Nr.:
     223-3452038
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B120.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003258
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 50 mm bs ...

BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 50mm 60kg/BH 72 Vollgummi Nr.B120.A85.50

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Doppelrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
75 mm
Ausladung:
36 mm
Radbreite:
2x18 mm
Lagerung:
Kugellager
Ausführung:
Lenkrolle
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
B120
Einsatzbereich:
Apparate
Plattengröße:
60x60 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
hellgrau
Raddurchmesser:
50 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Zusatzinformation:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Befestigungssystem:
mit Totalfeststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Vollgummi
Schraublochdurchmesser:
6.2 mm
Schraublochentfernung 1:
46x46 mm
Schraublochentfernung 2:
38x38 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.