Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Polyamid Nr.F2526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Polyamid Nr.F2526
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Polyamid Nr.F2526
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Polyamid Nr.F2526
Artikel-Nr.:
     223-3452006
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.026
EAN/GTIN:
     4021885066758
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle

BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Polyamid Nr.F2526

  • Stahlblechgehäuse verzinkt
  • Kunststoffrad
  • geeignet für weiche Böden
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
34 mm
Ausladung:
16 mm
Radbreite:
14 mm
Tragkraft:
15 kg
Lauffläche:
für weiche Böden
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
F25
Einsatzbereich:
Möbel
Plattengröße:
40x40 mm
Raddurchmesser:
25 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Schraublochentfernung 1:
29x29 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.