Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3092390 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025002160060 |
| |
|
| | |
| Brillmobil Steckschlüsselhalter 225 mm 7 Aufnahmen Steckschlüsselhalter • 8 Aufnahmen • Für Einsätze 12,70 mm (1/2") Weitere Informationen: | | Breite: | 225 mm | für Einsätze: | 1/2 (12,7 mm) in | Anzahl Aufnahmen: | 8 St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusshalter Lochplatte, Steckschlüsselhalter, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselhalter bott, nusshalter lochplatte, einhand-knarrensatz 1/2" |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,02* | € 12,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,13* | € 12,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,56506* | € 12,70506* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,79* | € 13,05* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,95* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|