Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MÖBEL-RIEGELSCHLOSS 173225201 25MM DORN LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CA-Brill
Produktbild
Artikel-Nr.:  223-3053255025
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Riegelschloß
Stulpe Messing plattiert, abgerundet
Zentralschlüsselloch
gleichschließend
1 vermessingter Schlüssel, Bart 8 x 5 mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
25 mm
DIN-Richtung:
links
... > Möbelschlösser > Einsteckschloss > 1732
Weitere Suchbegriffe: Möbelschlösser, 1732, Riegelschloss, Einsteckschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
CA-Brill
€ 6,99*
€ 4,66*
Preise von CA-Brill
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CA-Brill
Versand von CA-Brill
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG