| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2751135 Herst.-Nr.: BK92KSB EAN/GTIN: 4003482141212 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Ersatzylinder für Briefkästen BK 92 K Ersatzzylinder - Für Briefkästen Weitere Informationen: | | Basis: | Hebelzylinder | Funktion: | verschiedenschließend | Richtung: | links/rechts | Anwendung: | Briefkasten | Form Hebel: | gekröpft | Einsatzbereich: | Briefkasten | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Schließbewegung: | 90 ° | Material Zylinder: | Stahl | Schlüssel Anzahl: | 2 St. | Zusatzinformation: | für Kunststoff- u. Guss-Modelle | Schlüsselausführung: | Wendeschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,13* | € 12,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,57* | € 12,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,78* | € 12,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,70* | € 12,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,07* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|