Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RENZ EINWURFKLAPPE EDELSTAHL MIT RSA NAMENSCHILD 340X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CA-Brill
Produktbild
Artikel-Nr.:  223-2750193037
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Einwurfklappe
Von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage wird ein
Durchwurfhals-Set empfohlen. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.
Aus Stahl, Alu oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Bestückung:
Edelstahl-Einwurfklappe mit RSA-Namensschild
Einwurf B x H:
340 x 40 mm
... > Einzelbriefkästen > Renz-Türseitenteil > Einwurfklappen 82 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzelbriefkästen, hoch, Renz-Türseitenteil, Renz, Einwurfklappen, mm, 82
Angebote (1)
Versand
Netto
CA-Brill
€ 6,99*
€ 67,29*
Preise von CA-Brill
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CA-Brill
Versand von CA-Brill
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG