|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 223-2658330016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TOPFORM Glastürband 3-teilig Ausführung Glastürband für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Für 8 (10) mm Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe Für Türzargenabmessungen in Anlehnugn an DIN 18101/18111 Ls und Rs verwendbar Passend für alle Rahmenteile mit Ø 15 mm, 48,5 mm Rollenlänge Max. Türgewicht bei Standard-Rahmenteilen 50 kg
Lieferumfang Band, Klemmplatte mit Abdeckungen, Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Abdeckhülsen für Rahmenteile Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: | Glastürband 3-tlg. | Oberfläche: | Edelstahl-Optik |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |