Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-2657775
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     29512
EAN/GTIN:
     4048436029512
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Jupiter 8001 BB Edelstahl (Drückerpaar)

TOPFORM Drückergarnitur Jupiter"

- Vierkantstift 8 mm
- Mit Rückholfeder
- Stütznocken
- Für Türstärke 3743 mm

Weitere Informationen:
Modell:
Jupiter
Bezeichnung:
Zimmertürdrückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche / Farbe:
Edelstahl matt
Lochung:
BB
Ausführung:
Rosettengarnitur
Montagetechnik:
Cliprosette
Vierkant:
8mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Merkmal:
mit Rückholfeder
Unterkonstruktion:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.