Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-2657761
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     31027
EAN/GTIN:
     4048436031027
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Modell Pluto PZ Chrom/Edelstahl Matt (Drückerpaar)

Anmerkung:
Abbildungen zeigen Ausführung BB (Beispielbilder)


TOPFORM Drückergarnitur Pluto"

- Vierkantstift 8 mm
- Mit Rückholfeder
- Stütznocken
- Für Türstärke 37-43 mm

Weitere Informationen:
Modell:
Pluto
Bezeichnung:
Zimmertürdrückergarnitur
Material:
Bicolor
Oberfläche / Farbe:
Bicolor (Chrom / Edelstahl matt)
Lochung:
PZ
Ausführung:
Rosettengarnitur
Montagetechnik:
Cliprosette
Vierkant:
8mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Merkmal:
mit Rückholfeder
Unterkonstruktion:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.