Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-2657703
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3887751
EAN/GTIN:
     4012789166392
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS PZ F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F49/F9-2 verchromt/Aluminium stahlfarben matt
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1405/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Lecce
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,86*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 18,95*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 19,52*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 15,73*
€ 20,90*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 17,80*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3887719
ab € 13,63*
Ähnlich
Hoppe
3887743
ab € 13,61*
Ähnlich
Hoppe
3887760
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.