Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türpuffer 388400 F1 Naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Türpuffer 388400 F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Türpuffer 388400 F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Türpuffer 388400 F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Türpuffer 388400 F1 Naturfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2656888
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     383884000000105
EAN/GTIN:
     4015354095349
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

FSB Türpuffer 388400 F1 Naturfarbig

Türstopper

Türbeschlag, Türtechnik
• Mit Puffer aus Gummi, schwarz
• Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis: Abb./Masszeichnung zeigt Bodentürpuffer und Grundplatte
Weitere Informationen:
Basis:
Bodentürstopper
Höhe:
20 mm
Farbton:
naturfarbig
Material:
Aluminium
Lieferung:
mit Montagezubehör
Durchmesser:
70 mm
Oberfläche:
eloxiert
Modellnummer:
3884
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Farbe Gummipuffer:
schwarz
Befestigungssystem:
Bodenmontage
Befestigungstechnik:
mit Verdrehsicherung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 12,72*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 9,5608*
€ 12,9408*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 14,05*
1 Tag
17
6
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,56*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 6204
ab € 14,81*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 0105
ab € 8,42*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 6204
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.