Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FSB FENSTERGRIFF F13440 NATURFARBIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Masszeichnung
Logo
Artikel-Nr.:
     223-2654653011
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     341000000000000
EAN/GTIN:
     4015354216393
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
Fenstergriff 3440


- Vierkantstift 7 mm
- Stift 30 mm vorstehend
- Nocken-Ø 10 mm
- Mit Rasterung

Weitere Suchbegriffe: Aluminium, FSB, Fenstergriffe, 3440, Modell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 34 1023 00859 0105
ab € 19,57*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
03410760809 0105
ab € 21,1652*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
03434072185 0105
ab € 26,14*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
341000000000000
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG