| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2653479 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789343472 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Helsingborg E1730Z/42K/42KVS PZ F69 Edelstahl (Drückerpaar) HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: - Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E1730Z/17KV/17KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duranorm ® | Serie: | Helsingborg | Werkstoff: | Edelstahl | Lochung: | Profilzylinder | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrückerlochteil 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil hoppe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,16* | € 17,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,08* | € 18,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,57* | € 18,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,64* | € 19,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,00* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|