| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2653227 Herst.-Nr.: 2749453 EAN/GTIN: 4012789170474 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona M151/42KV/42KVS BB F71 Messing Poliert (Drückerpaar) HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F71 Messing poliert | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | M151/42KV/42KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Verona | Werkstoff: | Messing | Lochung: | Ovalbart | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,62* | € 31,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,89* | € 31,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,02* | € 31,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,00* | € 34,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,58* | € 39,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|