| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2653037 Herst.-Nr.: 3032956 EAN/GTIN: 4012789343557 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Cardiff WC E1850Z/17KV/17KVS Edelstahl matt (Drückerpaar) HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: - Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E1850Z/17KV/17KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duranorm ® | Serie: | Cardiff | Werkstoff: | Edelstahl | Lochung: | Schlitzkopf/Olive | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe rosettengarnitur wc, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,85* | € 23,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,02* | € 23,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,80* | € 23,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,20* | € 25,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,83* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|