Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
HERMAT SCHIEBTÜRBESCHLAG FÜR GLASTÜR SYSTEM 9000
Menge:
Satz
Produktinformationen
von CA-Brill
Artikel-Nr.:
223-2558200025
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Laufwagengarnitur
Schiebetürbeschlag
Bestehend aus:
Laufschiene 2000 mm Edelstahl
6 Wandbefestigungsmuffen 10-25 mm
2 Rollwagen mattnickel / 2 Stopper mattnickel / 1 Edelstahlbodenführung
Mit seitlichem Design - Laufwagen.
TB = bis 900 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
für Ganzglastüren
... >
2. Türbeschlag Türtechnik
>
Glas-Schiebetürbeschläge
>
HERMAT Modell 9000
Weitere Suchbegriffe:
sichtbar,
,
Türbeschlag
,
Glas-Schiebetürbeschläge
,
Ganzglastüren
,
HERMAT
,
9000
,
Türtechnik
,
System
,
Modell
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
CA-Brill
10 Tage
Frei Haus
€ 1.155,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von CA-Brill
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand
von CA-Brill
Versand
von CA-Brill
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG