Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türschließer Boxer silberfarbig, Achse 8 mm verlängert, Größe 2-4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer Boxer silberfarbig, Achse 8 mm verlängert, Größe 2-4 mm
Türschließer Boxer silberfarbig, Achse 8 mm verlängert, Größe 2-4 mm
Türschließer Boxer silberfarbig, Achse 8 mm verlängert, Größe 2-4 mm
Größe 2-4
Größe 3-6
Türschließer Boxer silberfarbig, Achse 8 mm verlängert, Größe 2-4 mm
Türschließer Boxer silberfarbig, Achse 8 mm verlängert, Größe 2-4 mm
Artikel-Nr.:
     223-2455206004
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellanlage
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschließer Boxer
Integrierter Türschließer für Anschlagtüren ab 40 mm Türblattstärke bei Größe 2? 4 bzw. ab 50 mm Türblattstärke bei Größe 3? 6, nach EN 1154 A
Im eingebauten Zustand sind Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von oben einstellbar
Schließer bei geschlossener Tür unsichtbar, vollständig im Türblatt eingebaut

Technische Daten
Länge 372,5 mm
Breite 28 mm
Tiefe 52 mm

Schließergröße 2? 4 nach EN 1154
max. Flügelbreite 1100 mm
max. Flügelgewicht ca. 130 kg
Türblattstärke ab 40 mm

Schließergröße 3? 6 nach EN 1154
max. Flügelbreite 1400 mm
max. Flügelgewicht ca. 180 kg
Türblattstärke ab 50 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Türschließer Boxer
Oberfläche:
silberfarbig
Ausführung:
Achse 8 mm verlängert
Größe:
2?4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG