| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2453501 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4041518130021 |
| |
|
| | |
| KWS Türfeststeller 1026.02 Türblattmontage 30mm Hub silberfarbig einbrennlackiert Türfeststeller 1026 Türbeschlag, Türtechnik • 30 mm Hub • Gehäuse aus Stahl • Tretbolzen verzinkt • Stopfen aus Gummi, grau Verwendung Türgewicht: bis 40 kg Weitere Informationen: | | Hub: | 30 mm | Basis: | Türfeststeller | Tiefe: | 33 mm | Breite: | 30 mm | Länge: | 210 mm | Farbton: | silberfarbig | Material: | Stahl | Ergänzung: | mit Klemmplatte | Ausführung: | mit Tretbolzen | Farbe Gummi: | grau | Oberfläche: | einbrennlackiert | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Einsatzbereich: | Objekttür | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Türgewicht max.: | 40 kg | Material Tretbolzen: | Stahl | Anzahl Schraublöcher: | 3 St. | Bodenklobeneigenschaft: | Kloben mit Gummipuffer | Schraublochdurchmesser: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,28* | € 15,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,71* | € 15,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,39* | € 16,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 16,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,83* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|