Produktinformationen von CA-Brill |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 223-2451613013 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Oben liegender Zahntriebtürschließer nach DIN EN 1154 A, mit selbstregulierender (auch abschaltbarer) Öffnungsdämpfung, Schließkraft von EN 2-6, EN 7 stufenlos einstellbar, voll kontrollierter Schließablauf, Endschlageinstellung über Gestänge einstellbar, konstante Schließgeschwindigkeit durch Thermostatventil auch bei Temperaturschwankungen, solides Flachformgestänge in Spezialausführung, Gehäuse aus Aluminium, für DIN-linke und -rechte Türen sowie Brandschutztüren. Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: | Türschließer ohne Gestänge | Farbe: | dunkelbraun |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türbeschlag, TS, 83, BC/ÖD, Dorma, Türtechnik, Obentürschließer, (Dorma) |
|  |  |
|
|