Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2451245 Herst.-Nr.: 143578 EAN/GTIN: 4042938435789 |
| |
|
| | |
| GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 L ECline silber Türblattmontage Bandgegenseite Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür. Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden. Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Barrierefreie Zugänge mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Einflügelige Türen. Montage auf der Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Weitere Informationen: | | Farbe: | silberfarbig | Breite: | 33mm | Höhe: | 30mm | Länge: | 452.5mm | Gewicht: | 0,93kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,98* | € 42,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,70* | € 42,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,80* | € 42,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,92* | € 44,66* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 37,93* | € 49,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|