Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr
Artikel-Nr.:
     223-2451227
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     000773
EAN/GTIN:
     4106030007739
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 dunkelbr

Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
30.5mm
Höhe:
20.5mm
Länge:
448.5mm
Gewicht:
0,716kg
Weitere Suchbegriffe: geze gleitschiene, gleitschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,94*
€ 36,56*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 27,05*
€ 36,59*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,61*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,95*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,85*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,02*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.