Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2451220
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     27333
EAN/GTIN:
     4106030273332
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

GEZE Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene silberfarbig

Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1154
Basis:
Oben-Türschließer
Farbton:
silberfarbig
Größe:
EN 2-6
Türart:
Feuerschutztür
Funktion:
mit Sicherheitsventil
Material:
Aluminium
Endschlag:
einstellbar
Ergänzung:
mit Schließkraft
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schließkraft:
einstellbar
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
aufliegend
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
47 mm
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türbreite max.:
1400 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Schließerbreite:
287 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Zusatzinformation:
Öffnungsdämpfung in Kopfmontage Bandgegenseite nicht wirksam
Öffnungsdämpfung:
einstellbar
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Schließgeschwindigkeit:
einstellbar
Schließkrafteinstellung:
vorne
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
€ 5,99*
ab € 107,47*
€ 127,97*
3 Tage
70
€ 4,99*
ab € 107,58*
€ 129,78*
1 Tag
119
€ 5,50*
ab € 114,24*
€ 135,37*
4 Tage
73
€ 7,99*
ab € 117,30*
€ 138,53*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 148,53*
€ 175,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
068221
ab € 14,93*
Zubehör
GEZE
049185
ab € 1,61*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.