Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung
Artikeldetailsicht GEZE GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung
Artikeldetailsicht GEZE GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung
Artikeldetailsicht GEZE GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung
Artikeldetailsicht GEZE GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung
Artikeldetailsicht GEZE GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung
Artikel-Nr.:
     223-2451217
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115549
EAN/GTIN:
     4042938155496
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

GEZE ISM-Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 silberfarbig mit Schließfolgeregelung

Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Bis 2800 mm Bandabstand. Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1158
Basis:
Gleitschiene
Farbton:
silberfarbig
Türart:
Brandschutztür
Funktion:
integrierte Schließfolgeregelung
Material:
Aluminium
Ergänzung:
mit Hebel
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
für Oben-Türschließer
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schienenhöhe:
30 mm
Schienentiefe:
40 mm
Einsatzbereich:
Objekttür
Schienenlänge:
2630 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Türflügelanzahl:
zweiflügelig
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 178,90*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 179,72*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 180,50*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 186,71*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 170,67*
€ 204,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,09*
Zubehör
GEZE
154767
ab € 22,88*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,74*
Zubehör
GEZE
118437
ab € 26,37*
Zubehör
GEZE
118703
ab € 47,89*
Zubehör
GEZE
118702
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.