Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2451213
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     11230
EAN/GTIN:
     4106030112303
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
geze montageplatte
montageplatte

GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 3000 silberfarbig

Mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1. Anwendungsbereiche: Montage des Schließerkörpers nach DIN-Bohrbild.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1154
Basis:
Montageplatte
Höhe:
60 mm
Länge:
226 mm
Farbton:
silberfarbig
Stärke:
5 mm
Türart:
Feuerschutztür
Material:
Aluminium
Ausführung:
für Oben-Türschließer
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,88*
6 Tage
25
€ 5,39*
ab € 4,04*
€ 4,91*
4 Tage
23
€ 4,99*
ab € 4,14*
€ 5,04*
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 5,33*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 8,28*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
001512
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.