Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Schlagladenüberwurf 120 mm 3341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schlagladenüberwurf 120 mm 3341
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schlagladenüberwurf 120 mm 3341
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schlagladenüberwurf 120 mm 3341
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schlagladenüberwurf 120 mm 3341
Artikel-Nr.:
     223-2256051
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     3341
EAN/GTIN:
     4004338314446
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss

GAH ALBERTS Schlagladenüberwurf 120 mm 3341

Schlagladenüberwurf
• Verzinkt
• Mit Feststellvorrichtung und Ring
• Hebel 120 x 20 mm
• Platte 27 x 60
• LS und Rs verwendbar
Weitere Informationen:
Basis:
Schlagladenüberwurf
Farbton:
goldgelb
Material:
Stahl
Hebelhöhe:
18 mm
Ausführung:
mit Zuziehring
Hebellänge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Fensterladen
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Anzahl Schraublöcher:
4 St.
Höhe Anschraubplatte:
65 mm
Breite Anschraubplatte:
18 mm
Mit Ring zum vereinfachten Schließen des Schlagladens:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,88*
4 Tage
unbekannt
20
€ 7,50*
ab € 3,02*
€ 3,90*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,44*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 4,44*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 3,41*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.