| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2253011 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015912302629 |
| |
|
| | |
| DANNERT Pendeltürband NR 30 100mm verzinkt TS= 25-30 mm (22Kg) Pendeltürband - Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern - Ls und Rs verwendbar - Alle Drehgelenke wartungsfrei Wichtige HINWEISE - Beim Anbringen der Bänder muss darauf geachtet werden, dass die Gewerbe lotrecht übereinander stehen. Die Feder des oberen Bandes muss stärker gespannt werden, weil dieses Band eine größere Kraft ausüben muss - Kreischen die Bänder, so ist wahrscheinlich Spannung im Holz, die unbedingt beseitigt werden muss - Bitte verwenden Sie bei Tür-Zwischenmaßen, die in Höhe und Breite von der Tabelle abweichen, die nächst größere Nummer - Besonders starke Türen müssen immer mit den für diese Stärke vorgeschriebenen Bändern versehen werden. Beispiel: Pendeltür 735 mm breit, 2500 mm hoch, aber 50 mm stark -> Tür muss mit Bändern Nr. 42 ausgerüstet werden - Da Türen mit Glasfüllung entsprechend schwerer sind, müssen die Bänder jeweils eine Nummer größer gewählt werden, als in der Tabelle aufgeführt, z. B. Nr. 39 statt 36 usw. - Für eventuell zu schwere Belastung oder durch falsches Anschlagen verursachte Mängel kann keine Gewährleistung/Verantwortung übernommen werden Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Basis: | Pendeltürband | Farbe: | blau | Größe: | 30 | Material: | Stahl | Ausführung: | beidseitig pendelnd | Oberfläche: | verzinkt | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Gewerbehöhe: | 100 mm | Einsatzbereich: | Tür | Kopfausbildung: | Flachkopf | Tragkraft max.: | 22 kg | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Türstärke max.: | 30 mm | Türstärke min.: | 25 mm | Türflügelhöhe max.: | 1900 mm | Türflügelbreite max.: | 735 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,11* | € 48,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,54* | € 48,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,47* | € 49,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 37,99* | € 49,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,88* | € 64,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|