Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türband KT-N 6R, Direktverschraubung RAL 8077 braun, Aufdeckbereich 15-20 mm, VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türband KT-N 6R, Direktverschraubung RAL 8077 braun, Aufdeckbereich 15-20 mm, VE
Türband KT-N 6R, Direktverschraubung RAL 8077 braun, Aufdeckbereich 15-20 mm, VE
Türband KT-N 6R, Direktverschraubung RAL 8077 braun, Aufdeckbereich 15-20 mm, VE
Türband KT-N 6R, Direktverschraubung RAL 8077 braun, Aufdeckbereich 15-20 mm, VE
Türband KT-N 6R, Direktverschraubung RAL 8077 braun, Aufdeckbereich 15-20 mm, VE
Artikel-Nr.:
     223-2252025013
Hersteller:
     Dr. Hahn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbänder
Kunststofftürband
Kunststofftürscharnier
Metallbaubänder
Türband KT-N 6R
Querbolzenverankerung im Rahmen
Direktbefestigung im Flügel
Zusätzliche Verschraubung im Aufdeck

Für Aufdeckbereiche von 15? 27 mm
Bereich II 15? 20 mm
Bereich III 18? 23 mm
Bereich IV 22? 27 mm

Bei eingehängtem Türflügel in 6 Richtungen stufenlos verstellbar
Horizontalverstellung ± 5 mm
Vertikalverstellung +4 mm/-3 mm
Dichtungsandruckverstellung innerhalb
des Aufdeckbereichs plus beidseitig 0,5 mm

Geprüft nach RAL-RG 607/8 II/120 kg (K-H/K-H)
Geprüft an einbruchshemmenden Türen
Absolut wartungsfrei
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Türband K470
Oberfläche:
RAL 8077 braun
Aufdeckbereich:
15?20 mm
Weitere Suchbegriffe: Türkunststoffbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG