| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2154001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003482066201 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Notschlüsselbox mit Scheibe und Nothammer 6161 Farbe:rot mit 1 Schlüsselhaken Maße:H167/B130 Notschlüsselbox 6161 • Rot lackiertes Stahlblechgehäuse (RAL 3020 Verkehrsrot) • 1 Schlüsselhaken • Mit Hammer Weitere Informationen: | | Maße H x B x T: | 167 x 130 x 64 mm | Bezeichnung: | Notschlüsselbox mit Hammer 6161 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshammer, Notschlüsselbox, Notschlüsselkasten, Schlüsselboard, Schlüsselbrett, Schlüsselleiste, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselkasten rot 1 schlüssel, notfallhammer, burgwächter nothammer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,96* | € 48,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,68* | € 48,83* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,10* | € 53,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,87* | € 62,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 58,13* | € 75,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|