Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss
Artikel-Nr.:
     223-2153061
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     244902
EAN/GTIN:
     4003318244902
Suchbegriffe:
Aushebel Schutz
Aushebelschutz
Fenster Aushebelschutz
Bandseitensicherung

ABUS Fensterbandseitensicherung mit Riegelbolzen -EK- FAS101W Farbe:weiss

SICHERHEIT BEI FEHLENDEM PLATZBei engen Einbauverhältnissen erhöht diese Scharnierseitensicherung die Fenstersicherheit.Ihre Fenster sollten stets zuverlässig vor Einbrechern geschützt sein. Wenn die Einbauverhältnisse in Ihrem Heim jedoch nur wenig Platz bieten, muss eine Sicherung her, die besonders schmal ist. Diese Scharnierseitensicherung eignet sich besonders für schmale Einbauverhältnisse. Die Auf/Zu-Position der Sicherung ist optisch gut erkennbar. Beim Öffnen des Fensters muss der Sicherungsbolzen entriegelt, nach Kippstellung des Fensters dann wieder eingedrückt werden. Die Sicherung hält einem Druck von über einer Tonne stand.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
ohne Schlüssel
EAN:
4003318 244902
Fenstertyp:
Einfaches Fenster | Doppelflügel-Fenster | Balkontür / Terrassentür | Kellerfenster
Färbung:
weiß
VdS anerkannt:
Ja
inkl. Alarm-Funktion:
Nein
inkl. Sperrbügel:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 36,45*
€ 51,55*
€ 4,90*
ab € 38,49*
€ 51,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,83*
€ 54,40*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,83*
€ 57,31*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 45,58*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
29244
ab € 131,98*
Zubehör
ABUS
57608
ab € 81,21*
Zubehör
ABUS
29262
ab € 65,25*
Zubehör
ABUS
29273
ab € 74,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.