| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2153031 Herst.-Nr.: 005701 EAN/GTIN: 4003318005701 |
| |
|
| | |
| ABUS Rollladen-Stiftsicherung zum Einbohren Ls/Rs -SB- RS87B Farbe:braun -paarweise verpackt- FESTER SITZRollladensicherung für den zuverlässigen Schutz gegen unerlaubtes Hochschieben.Rollläden müssen sicher sein. Um gegen unerlaubtes Hochschieben durch Kriminelle geschützt zu sein, sollten Sie Ihre Rollläden mit einer stabilen Sicherung ausstatten. Der Stahlstift dieser Sicherung wird von innen in eine angebohrte Lamelle gedrückt und verriegelt so die Rollläden. Die Sicherung kommt paarweise und ist nach der Montage von außen nicht zu erkennen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | paarweise verpackt | EAN: | 4003318 005701 | Färbung: | braun | VdS anerkannt: | Nein | inkl. Alarm-Funktion: | Nein | inkl. Sperrbügel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,29* | € 29,02* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 22,10* | € 30,10* | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,30* | € 36,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|