Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PROFILZYLINDER "JANUS" 4512N MIT KARTE 40/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CA-Brill
Produktbild
Artikel-Nr.:  223-2152622019
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Messing, Zylinder mit 3 Schlüssel
mit 4 Stiftreihen
beidseitig, zertifizierter Bohr- und Ziehschutz BZ-WA (Kernscheibe aus gehärtetem Stahl)
nach DIN 18252, Klasse P3
verschiedenschließend, mit Sicherungskarte, codierte Einzelschließung, gesetzlich geschützt.
mit Gefahrenfunktion
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt vernickelt
Länge A:
40 mm
Länge B:
50 mm
... > 2. Türbeschlag Türtechnik > Profilzylinder und Zubehör > Profil-Doppelzylinder "Janus" 4512N
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Türbeschlag, 4512N, Profil-Doppelzylinder, "Janus", Profilzylinder, Türtechnik, und
Angebote (1)
Versand
Netto
CA-Brill
€ 6,99*
€ 86,88*
Preise von CA-Brill
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CA-Brill
Versand von CA-Brill
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG