| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2151590 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003482042816 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Schlüssellochsperrer für Türeinsteckschlösser -S E7/2 SB mit 2 Zylinderschlüsseln Schlüssellochsperrer E 700/2 • Mit Anschlag • Für Einsteckschlösser • Zylinder-Ø 7 mm • Inklusive 2 Schlüssel Weitere Informationen: | | Basis: | Schlüssellochsperrer | Funktion: | verschiedenschließend | Material: | Messing | Ausführung: | für Einsteckschloss | Einsatzbereich: | Tür | Schlüssel Anzahl: | 2 St. | Zylinderdurchmesser: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,27* | € 12,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,8403* | € 14,9003* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,05* | € 15,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,33* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|