Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet
Artikel-Nr.:
     223-2151587
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318024832
EAN/GTIN:
     4003318276736
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss

ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- gleichschliessend 85/50 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet

DER ALLROUNDERDas Messing-Vorhangschloss 85 eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzgebiete.Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect™-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels. Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel. Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
50.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
8.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
Yes
Ersatzschlüssel:
2674.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Messing
Garten:
Yes
Gleichschließend:
Yes
Hauptschlüsselfunktion:
Yes
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
77.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
Yes
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
28,5 MMT
Lichte Bügelweite b:
28.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2684.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
2703.000
Rolltor:
Yes
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
Lagerschließung
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
Yes
Spind:
Yes
Tiefe e:
18.000 MMT
Tür & Tor:
Yes
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
Yes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 25,88*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 26,57*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 19,12*
€ 26,66*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.