| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2151568 Herst.-Nr.: 024177 EAN/GTIN: 4003318024177 |
| |
|
| | |
| ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- hoher Bügel 85/50HB80 doppelte Verriegelung Bügel gehärtet DER ALLROUNDERDas Messing-Vorhangschloss 85 eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzgebiete.Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect™-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels. Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel. Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | zwei Schlüssel inklusive | Arbeitsschutz-Safety: | No | Außenbereich: | Yes | Breite a: | 50.000 MMT | Bügeldurchmesser d: | 8.000 MMT | Camping & Wohnwagen: | No | Container: | Yes | EAN: | 4003318 024177 | Ersatzschlüssel: | 2674.000 | Farbiger Schlosskörper: | No | Färbung: | Messing | Garten: | Yes | Gleichschließend: | No | Hauptschlüsselfunktion: | No | High-Security Schlösser: | No | Höhe f: | 129.000 MMT | INOX-Bügel (rostfrei): | No | Industrie: | Yes | Innenbereich: | Yes | Keller & Garage: | Yes | Kleinstanwendungen: | Yes | Lichte Bügelhöhe c: | 80.000 MMT | Lichte Bügelweite b: | 28.000 MMT | Liebesschloss: | No | Lieferwagen: | No | Marine-Seetauglich: | No | Mehrschlüssel: | 2684.000 | Reise-Gepäck: | No | Rohling: | 27031.000 | Rolltor: | Yes | Schließtyp: | Schlüssel | Schließung: | verschiedenschließend | Schlüsselnummer: | No | Service Schlösser: | Yes | Spind: | Yes | Tiefe e: | 18.000 MMT | Tür & Tor: | Yes | Werkzeugkiste: | Yes | Zahlenkombination: | No | gleichschließend kombinierbar: | No | hoher Bügel: | Yes | inkl. Sicherungskarte: | Nein | Überfalle: | Yes |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,61* | € 23,45* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 17,07* | € 23,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,74* | € 23,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,15* | € 24,19* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 22,53* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|