Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- Innenwerk Rostfrei 116/50 Profi, doppelte Verriegelung, Bügel gehärte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- Innenwerk Rostfrei 116/50 Profi, doppelte Verriegelung, Bügel gehärte
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- Innenwerk Rostfrei 116/50 Profi, doppelte Verriegelung, Bügel gehärte
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- Innenwerk Rostfrei 116/50 Profi, doppelte Verriegelung, Bügel gehärte
Artikel-Nr.:
     223-2151472
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482031704
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- Innenwerk Rostfrei 116/50 Profi, doppelte Verriegelung, Bügel gehärte

Vorhangschloss 116 Profi
• Massiver Messingkörper
• Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
• Präzisions-Schließwerk
• Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
• Innenwerk rostfrei
• Inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Basis:
Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Anwendung:
Türen
Ergänzung:
mit doppelt verriegeltem Bügel
Ausführung:
mit Zylinder
Gesamthöhe:
76 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusebreite:
50 mm
Material Bügel:
Stahl hart
Schließungsart:
Präzisions-Stiftzylinder
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel
Bügeldurchmesser:
8 mm
Schlüssel Anzahl:
2
Oberfläche Bügel:
glanz
lichte Bügelhöhe:
27 mm
lichte Bügelweite:
28 mm
Material Schlüssel:
Messing
Qualitätsbezeichnung:
Made in Germany
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 17,51*
1 Tag
54
1
€ 5,50*
ab € 13,76*
€ 17,60*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,98*
1
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 18,08*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 20,49*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
PK 2
ab € 8,39*
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.