Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/40 C-Line, doppelte Verriegelung, Bügel gehärt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/40 C-Line, doppelte Verriegelung, Bügel gehärt
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/40 C-Line, doppelte Verriegelung, Bügel gehärt
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/40 C-Line, doppelte Verriegelung, Bügel gehärt
Artikel-Nr.:
     223-2151466
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482030103
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/40 C-Line, doppelte Verriegelung, Bügel gehärt

Vorhangschloss 222 C-Line
• Massiver Messingkörper
• Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
• Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
• Solide Qualität
• Nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc.) lieferbar
• Robustes Zylinderschloss C-Line
• Inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Basis:
Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Anwendung:
Türen
Ergänzung:
mit doppelt verriegeltem Bügel
Ausführung:
mit Zylinder
Gesamthöhe:
60 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusebreite:
40 mm
Material Bügel:
Stahl hart
Schließungsart:
Stiftzylinder
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6 mm
Schlüssel Anzahl:
2
Oberfläche Bügel:
glanz
lichte Bügelhöhe:
22 mm
lichte Bügelweite:
20 mm
Material Schlüssel:
Messing
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
316
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,04*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,08*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 9,79*
Lager 223
15
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,78*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.