Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/35 C-Line einfache Verriegelung Bügel gehärt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/35 C-Line einfache Verriegelung Bügel gehärt
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/35 C-Line einfache Verriegelung Bügel gehärt
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/35 C-Line einfache Verriegelung Bügel gehärt
Artikel-Nr.:
     223-2151465
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482030509
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/35 C-Line einfache Verriegelung Bügel gehärt

Vorhangschloss 222 C-Line
• Massiver Messingkörper
• Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
• Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
• Solide Qualität
• Nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc.) lieferbar
• Robustes Zylinderschloss C-Line
• Inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Basis:
Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Anwendung:
Türen
Ergänzung:
mit Bügel
Ausführung:
mit Zylinder
Gesamthöhe:
55 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusebreite:
35 mm
Material Bügel:
Stahl hart
Schließungsart:
Stiftzylinder
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel
Bügeldurchmesser:
5 mm
Schlüssel Anzahl:
2
Oberfläche Bügel:
glanz
lichte Bügelhöhe:
18.5 mm
lichte Bügelweite:
18 mm
Material Schlüssel:
Messing
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,88*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 7,92*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,00*
1 Tag
32
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,26*
Lager 223
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,26*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.