Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANGSCHLOSS MESS. NR. 222 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CA-Brill
Produktbild
Artikel-Nr.:  223-2151463023
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart
doppelt verriegelt ab Größe 30 mm
solide Qualität
nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc. ) lieferbar
Robustes Zylinderschloss C-Line
Weitere Informationen:
Größe:
25 mm
Bügel-Ø:
4,0 mm
Bügelhöhe:
12,0 mm
Bügelbreite:
12,0 mm
... > 3. Sicherheitstechnik > Vorhangschlösser > Nr. 222 C-Line
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstechnik, Burg-Wächter, Messing, 222, C-Line, Vorhangschlösser, Vorhangschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
CA-Brill
€ 6,99*
€ 4,43*
Preise von CA-Brill
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CA-Brill
Versand von CA-Brill
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG