Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SLBSTVERRIEGELDES ANTI-PANIK MOTORSCHL. SVP2719 24/35/92/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CA-Brill
Produktbild
Artikel-Nr.:  223-2052901029
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit Ablaufsicherung für höchste Sicherheit und manipulationsgeschützten Detektoren, links / rechts verwendbar, Profilzylinder vorgerichtet, Stulp 270 x 24 mm
- verriegelt die Tür selbsttätig nach jedem Schließen
- versicherungstechnischer Verschluß durch 20 mm Riegelausschluß
- Zweipunktverriegelung durch Riegel und Arretierung der Kreuzfalle
- durch Antipanikfunktion jederzeit in Fluchtrichtung über den Türdrücker zu öffnen
Weitere Informationen:
Entfernung:
92 mm
Dornmaß:
35 mm
Nuss:
9 mm
... > Fluchtwegsicherung > selbstverriegelnde Schlösser > Schloß SVP 2719
Angebote (1)
Versand
Netto
CA-Brill
Frei Haus
€ 841,53*
Preise von CA-Brill
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,53*
€ 1.001,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CA-Brill
Versand von CA-Brill
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG