Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GLAST-SCHL 521 1/2 25/20KT/PZWRS MIT WINKELBLECH ALTSILBERF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Masszeichnung
Logo
Artikel-Nr.:
     223-2052199034
Hersteller:
     FLIETHER
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastür-Einsteckschloss
glastür-einsteckschloss
Glastürschloss 5211/2


- Ohne Schließblech
- Falle und Riegel verzinkt
- PZW-Ausführung für Profilzylinder vorgerichtet mit Wechsel
- Vierkant 8 mm
- Stulp 20 x 235 mm
- Stulp kantig
- Oberfläche silberfarbig


Andere Maße, Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Suchbegriffe: Nr., KFV, Glastürschloss, 5211/2, 1/2, Einsteckschlösser, 521
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLIETHER
ab € 39,26*
Ähnlich
FLIETHER
3325746
ab € 25,69*
Ähnlich
FLIETHER
3323303
ab € 25,64*
Ähnlich
FLIETHER
3325747
ab € 31,19*
Ähnlich
FLIETHER
3325805
ab € 23,84*
Ähnlich
FLIETHER
3325806
ab € 23,81*
Ähnlich
FLIETHER
3324304
ab € 25,06*
Ähnlich
FLIETHER
3324305
ab € 23,26*
Ähnlich
FLIETHER
3325807
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG