Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-2040032
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     74833
EAN/GTIN:
     4048436074833
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

TOPFORM Objektschloss Klasse 3 DIN Links D60/78/8/F20 WC Stulp Edelstahl

Objektschlösser Klasse 3

Eigenschaften

  • Faltnuss aus Stahl, verzinkt
  • Falle und Riegel aus Zink-Druckguss
  • Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
  • Stulp Edelstahl rostfrei
  • Nach DIN 18250 Klasse 3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmertürschloß
Besonderheit:
geräuschgedämmte Falle
Dornmaß:
60 mm
Entfernung:
78 mm
Falle/Riegel:
Metall
Klasse nach DIN 18251:
Klasse 3
Lagerung:
geräuschgedämmt
Material:
Metall
Prüfklasse:
DIN 18251 Kl. 3
Stulpbreite:
20 mm
Stulpform:
rund
Stulphöhe:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Lochung:
WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.