ILLBRUCK Fugendichtband TP652 Illmod Trioplex+ 88 S (Fugendichtungsband)
TP652 illmod trioplex+Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Der multifunktionelle Anwendungsbereich ist abgestimmt auf die Anforderungen im Passivhaus, Neubau, in der Sanierung und als reine Wärmedämmung. Das neu entwickelte innere Stufenband und die dadurch erhöhte Komprimierung auf der Innenseite, erfüllt die Anforderungen im Passivhaus, Neubau und der Sanierung. In Bezug auf die Wasserdampfdiffusion erfüllt TP652 die Anforderung „innen dichter als außen“ gemäß dem RAL Leitfaden zur Montage.
Multifunktions-Dichtungsband.
Eigenschaften
• Großer und multifunktionaler Anwendungsbereich
• Zeitersparnis, da Anwendung Innen / Mitte / Außen möglich
• Schlagregendicht mindestens 600 Pa
• BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
• Inneres Stufenband und dadurch erhöhte Komprimierung auf der Innenseite, erfüllt die Anforderungen im Passivhaus, Neubau und bei der Sanierung
• Wasserdampfdiffusion: Eigenschaft „innen dichter als außen“ gemäß RAL-Leitfaden zur Montage
• Seitenflächenimprägnierung
• Einseitige Selbstklebung
• Vorkomprimierte Rollenware
• Material: offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff, imprägniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz
• Anthrazit
Verwendungszweck
• Zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen
• Zur Abdichtung mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe
Größe A B C D
XS (mm) 4–7 4–8 4–9 15
S (mm) 6–10 6–12 6–14 22
M (mm) 8–15 8–18 8–21 33
L (mm) 10–20 10–24 10–28 45
XL (mm) 15–30 15–36 15–42 66
A Passivhaus freie Bewitterung
B Neubau freie Bewitterung
C Sanierung verdeckter Einbau
D Wärmedämmung
Die Multifunktionsbänder überzeugen durch ihren vielseitigen Einsatz in der Fenster- und Türenabdichtung. Sie können als 2-stufige Abdichtung für die Wärmedämmung und die Luftdichtheit oder als 3-stufige Abdichtung für die Schlagregendichtheit, Wärmedämmung und Luftdichtheit eingesetzt werden. In Bezug auf die Wasserdampfdiffusion besitzen sie die Eigenschaft „innen dichter als außen“.
Unsere Multifunktionsbänder kommen in den Anschlussfugen von Fenstern und Türen sowie unter Fensterbankanschlussprofilen (TP651) und Rollladen-Aufsatzkästen (TP021) zum Einsatz. Das abgestimmte Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Lösung, egal ob Neubau oder Sanierung. Darüber hinaus ist unser TP652 illmod trioplex+ für den Passivhausstandard geeignet.
Unsere Multifunktionsbänder sind einfach zu verarbeiten, bieten einen großen und multifunktionalen Anwendungsbereich und eine wetterunabhängige Montage; dabei sind sie sehr zeitsparend.