Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710SV/U26 F9016 verkehrsweiß Druckknopf Stiftlänge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710SV/U26 F9016 verkehrsweiß Druckknopf Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710SV/U26 F9016 verkehrsweiß Druckknopf Stiftlänge 37 mm
Artikel-Nr.:
     223-1550847
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2217182
EAN/GTIN:
     4012789861914
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff stiftlänge 37

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710SV/U26 F9016 verkehrsweiß Druckknopf Stiftlänge 37 mm

Fenstergriff Drehkipp HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff Tokyo 0710SV/U26 mit Druckknopf, selbstsperrend
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift 7x37mm vorstehend
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
Funktion: Fenstergriff wird einfach per Knopfdruck ver- und entriegelt. / Sperrknopf drücken ⇒ Fenstergriff ist entriegelt / Griff drehen / Sperrknopf rastet automatisch ein.
Erhöhter Schutz: Das Verschieben des Beschlages von außen wird blockiert / Das Drehen des Fenstergriffes von außen wird verhindert / Für Kinder bis zum Alter von ca. drei Jahren erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Modell:
Tokyo
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
37mm
Eigenschaft 1:
mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.