Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Stegblech 3070 1000 mm X 100 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 1000 mm X 100 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 1000 mm X 100 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 1000 mm X 100 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 1000 mm X 100 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     223-1258191
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030182015468
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

HOJU Stegblech 3070 1000 mm X 100 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber

Stegblech-Lüftung 3070

Türbeschlag, Türtechnik
• Schlitzlochung 30 x 5 mm
• Einlassbreite 85 mm
• Einlasstiefe 15 mm
Weitere Informationen:
Form:
kantig
Basis:
Lüftungs-Stegblech
Höhe:
100 mm
Länge:
1000 mm
Farbton:
alufarben
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Steghöhe:
15 mm
Langlochhöhe:
5 mm
Langlochbreite:
30 mm
Befestigungsart:
zum Einstecken
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 17,29*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 13,18*
€ 17,37*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 13,07*
€ 17,37*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 15,05*
€ 19,88*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 21,71*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,36*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,50*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.