Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUNK RAUCHMELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CA-Brill
Produktbild
Artikel-Nr.:  223-1257367013
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Funktion
Anwendung:: Optoelektronischer Rauchmelder
Rauchdetektion:: nach dem Streulicht-Tyndall-Prinzip
Messprinzip:: über IRED-Strahlung/Optik (Streuung)/Fotodiode
Ansprechschwelle:: nach prEN 12239
Technische Daten
Funkfrequenz:: 433,42 MHz (Alarm, Störung, Lebenszeichen)
Spannungsversorgung:: 9 V Block IEC 6LR61
Betriebsumgebungstemperatur:: 5 °C bis +40 °C
Feuchtebereich:: max. 93% relative Luftfeuchtigkeit, kein Durchlaufen des Taupunktes
Akustisscher Alarm:: ca. 85 dB (1m)
Lebensdauer Batterie:: nach ca. 2 Jahren Austausch empfohlen
Schutzart:: IP 20
Anzeigen/Bedienen
Alarmanzeige:: 1 LED rot
Batterieausfallsignal:: alle 45 sec. kurzer Hupton mit LED-Puls
Sensordefektsignal:: alle 45 sec. kurzer Hupton mit versetztem LED-Puls
Mechanische Daten
Höhe/Durchmesser:: 80 mm/80 mm
Gewicht:: ca. 150 g
Prüfzeichen:: CE, funktechnische Zulassung
Montage
Montageort:: Befestigung an der Decke, max. 6 m Höhe, Abstand von Wand und Einrichtungsgegenständen mind. 50 cm, Einsatz in sauberen, trockenen Räumen
Überwachungsfläche:: 60 m²
Farbe, Material
Farbe, Werkstoff:: weiß, Kunststoff
... > 3. Sicherheitstechnik > Funküberwachungstechnik > Funk-Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstechnik, Funküberwachungstechnik, Funk-Rauchmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
CA-Brill 11 Tage € 6,99* € 114,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CA-Brill
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  114,87* €  136,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CA-Brill
Versand von CA-Brill
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,99*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CA-Brill
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG