Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Insektenschutz-Drehtür 1-flügelig Breite 1200 mm, Höhe 2200 mm, RAL 9010 weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Insektenschutz-Drehtür 1-flügelig Breite 1200 mm, Höhe 2200 mm, RAL 9010 weiß
Insektenschutz-Drehtür 1-flügelig Breite 1200 mm, Höhe 2200 mm, RAL 9010 weiß
Insektenschutz-Drehtür 1-flügelig Breite 1200 mm, Höhe 2200 mm, RAL 9010 weiß
Artikel-Nr.:
     223-1253880029
Hersteller:
     Sanimex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insekten-Schutz-Drehtür
Insektenfalle
Insektenschutz Drehtür
Hochwertige Insektenschutz-Drehtür 1-flügelig
Bestehend aus Blend- und Flügelrahmen
Standard-Sets vorkonfektioniert und auf der Baustelle einfach anzupassen
Zum Lieferumfang gehört ein Federscharnier für automatische Schließfunktion
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Aufmaßzeichnungen finden Sie auf unserer Homepage.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Drehtür
Oberfläche:
RAL 9010 weiß
Breite:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,13*
  
Preis gilt ab 5 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 345,16*
€ 410,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 327,13*
€ 389,28
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG