| |
|
| Artikel-Nr.: 223-1191493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044921000219 |
| |
|
| | |
| GSG Oberlichtschnäpper hell verzinkt mit Schraubkloben Oberlichtschnäpper 825 Hell verzinkt, mit Schraubkloben. Weitere Informationen: | | Basis: | Schnäpper | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Modellnummer: | 825 | Einsatzbereich: | Oberlicht | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Fensterwerkstoff: | Holz | Anzahl Schraubkloben: | 1 St. | Anzahl Schraublöcher: | 2 St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 9,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,01* | € 10,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,28* | € 10,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,07* | € 10,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,37* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|