Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber
Artikel-Nr.:
     223-1095023
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96619
EAN/GTIN:
     9004186443089
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck silber

Entdecken Sie das MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck in der eleganten Farbe Silber. Dieses hochwertige Produkt ist speziell für den Einsatz an Kunststofffenstern entwickelt worden und überzeugt mit seinen herausragenden Eigenschaften.



Das MACO Schließteil i.S zeichnet sich durch seine exzellente Verarbeitung und hohe Qualität aus. Es wurde sorgfältig hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dank des innovativen Designs bietet es einen optimalen Anpressdruck von + 1 mm, der ein festes Verschließen des Fensters ermöglicht.



Ein besonderer Vorteil dieses Schließteils ist die einfache Montage. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie es problemlos an Ihrem Gealan S8000 Kunststofffenster befestigen. Die präzise Passform garantiert dabei eine perfekte Integration in das Fenstersystem.



Darüber hinaus besticht das MACO Schließteil i.S durch seine elegante silberne Farbgebung, die jedem Raum einen modernen Touch verleiht. Das dezente Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und unterstreicht den stilvollen Charakter Ihrer Fenster.



Ein weiterer Pluspunkt dieses Produkts ist seine Kompatibilität mit verschiedenen Varianten des Gealan S8000 Systems. Egal ob Drehkipp-, Kipp- oder Festverglasungsfunktion - das MACO Schließteil i.S passt perfekt zu allen Ausführungen und gewährleistet somit maximale Flexibilität bei der Wahl Ihres Fenstersystems.



Zu guter Letzt möchten wir noch auf die hohe Sicherheit des MACO Schließteils i.S hinweisen. Es ist robust und widerstandsfähig, sodass es effektiv vor Einbrüchen schützt. Dadurch können Sie sich zu jeder Zeit sicher fühlen und Ihre Privatsphäre genießen.



Fazit: Das MACO Schließteil i.S für Kunststoff Gealan S8000 + 1 mm Anpressdruck in Silber ist ein hochwertiges Produkt mit zahlreichen Vorteilen. Einfache Montage, elegantes Design, maximale Kompatibilität und hohe Sicherheit machen dieses Schließteil zur idealen Wahl für Ihr Kunststofffenster. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses Produkts!






Weitere Informationen:
Produktart:
Schließteil
Ausführung:
für Kunststoff mit i.S.
Anpressdruck:
+ 1mm
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0204*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3004*
€ 1,54748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2804*
€ 1,52368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2304*
€ 1,46418
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.